Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Messing M 6 galv. verchromt Ms Cr VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Messing M 6 galv. verchromt Ms Cr VE=S
DIN 934 Messing M 6 galv. verchromt Ms Cr VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009347400060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch verchromt Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
Materialnummer:
00934.740.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Messing, DIN934, M6, 6, MsCr, AM93460, 00934.740.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0411*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0501*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0415*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.