Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Titan Grade II M 16 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Titan Grade II M 16 Ti VE=S
DIN 934 Titan Grade II M 16 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343080160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
00934.308.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Titan-Muttern, Titanmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Titan, DIN934, M16, 16, Ti, AM934160, 00934.308.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1816*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,6016*
€ 9,0459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5116*
€ 8,9388
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,3116*
€ 8,7008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0716*
€ 8,4152
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,1816*
€ 7,3561
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,6084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.