Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Titan Grade II M 6 Ti VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Titan Grade II M 6 Ti VE=S
DIN 934 Titan Grade II M 6 Ti VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343080060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
Titan (Grade 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.270 KGM
Materialnummer:
00934.308.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Titan-Muttern, Titanmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 Titan, DIN934, M6, 6, Ti, AM93460, 00934.308.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9479*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2479*
€ 1,485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2279*
€ 1,4612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1779*
€ 1,4017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1279*
€ 1,3422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9479*
€ 1,128
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.