Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 2 VE=S
DIN 934 6 AU WW 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343062000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW2
Gewicht in kg per 100 Stück:
110.000 KGM
Materialnummer:
00934.306.2000.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW2, AM9342000, 00934.306.2000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,8667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,9267*
€ 74,88277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,8967*
€ 73,65707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,5067*
€ 70,81297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,4767*
€ 68,39727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,9567*
€ 67,77847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,8667*
€ 56,96137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.