Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 1 1/2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 1 1/2 VE=S
DIN 934 6 AU WW 1 1/2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343061500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 1/2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW11/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.000 KGM
Materialnummer:
00934.306.1500.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW11/2, AM9341500, 00934.306.1500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,3645*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,4845*
€ 30,32656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1145*
€ 29,88626
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,1245*
€ 28,70816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,8545*
€ 28,38686
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,3645*
€ 24,23376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.