Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 1 1/4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 1 1/4 VE=S
DIN 934 6 AU WW 1 1/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343061250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 1/4 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW11/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.000 KGM
Materialnummer:
00934.306.1250.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW11/4, AM9341250, 00934.306.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,294*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,524*
€ 19,66356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,364*
€ 19,47316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,994*
€ 19,03286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,294*
€ 18,19986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,294*
€ 15,81986
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.