Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU WW 7/8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU WW 7/8 VE=S
DIN 934 6 AU WW 7/8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343060780000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 7/8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW7/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.000 KGM
Materialnummer:
00934.306.0780.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 934 6 AU, DIN934, WW7/8, AM934780, 00934.306.0780.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0529*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1129*
€ 6,08435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0429*
€ 6,00105
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,8429*
€ 5,76305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,7929*
€ 5,70355
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,0529*
€ 4,82295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.