Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 AU M 16 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 AU M 16 -LH VE=S
DIN 934 6 AU M 16 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M16-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.148 KGM
Materialnummer:
00934.304.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 6 AU, DIN934, M16-LH, 16-LH, AM934160, 00934.304.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6837*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9137*
€ 1,0873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9037*
€ 1,0754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8537*
€ 1,0159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8337*
€ 0,9921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8137*
€ 0,9683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1138*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.