Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 6 / 8 M 4 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 6 / 8 M 4 -LH VE=S
DIN 934 6 / 8 M 4 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343040040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links (<=M 8 = 6/8) Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 4 -LH VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Abmessung:
M4-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00934.304.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934/ISO 4032 6 AU, DIN934, M4-LH, 4-LH, AM93440, 00934.304.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4758*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6258*
€ 0,7447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6158*
€ 0,7328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.