Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S
DIN 934 CuNiSi M 16 CuNiSi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009343020160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 CuNiSi Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
CuNiSi
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.416 KGM
Materialnummer:
00934.302.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 CuNiSi, DIN934, M16, 16, CuNiSi, AM934160, 00934.302.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0549*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4949*
€ 2,96893
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4849*
€ 2,95703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4049*
€ 2,86183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2749*
€ 2,70713
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0549*
€ 2,44533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.