Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 1.4571 M 12 x 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 1.4571 M 12 x 30 A 5 VE=S
DIN 933 1.4571 M 12 x 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009339500120030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.900 KGM
Materialnummer:
00933.950.0120.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m12x30, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 A 5, DIN933, M12x30, 12x30, A5, AM9331230, 00933.950.0120.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6243*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0243*
€ 1,21892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9043*
€ 1,07612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8143*
€ 0,96902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7843*
€ 0,93332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.