Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 U M 16 x 300 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 U M 16 x 300 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 933 8.8 U M 16 x 300 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338200160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.200 KGM
Materialnummer:
00933.820.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 12x300, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8U, DIN933, M16x300, 16x300, tZn, AM93316300, 00933.820.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6532*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3832*
€ 6,40601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1332*
€ 6,10851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9332*
€ 5,87051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7532*
€ 5,65631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5132*
€ 5,37071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6532*
€ 4,34731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9203*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.