Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 24 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 24 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 24 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100240030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.400 KGM
Materialnummer:
00933.810.0240.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3021*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7321*
€ 2,0612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6821*
€ 2,0017
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6221*
€ 1,9303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5821*
€ 1,8827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5621*
€ 1,8589
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3021*
€ 1,5495
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.