Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 20 x 460 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 20 x 460 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 20 x 460 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100200460
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 460 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x460
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.000 KGM
Materialnummer:
00933.810.0200.460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4191*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9791*
€ 14,25513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,8691*
€ 14,12423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2491*
€ 13,38643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9191*
€ 12,99373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4391*
€ 12,42253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4191*
€ 10,01873
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,5049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.