Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 20 x 340 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 20 x 340 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 20 x 340 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100200340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Stellschrauben
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 340 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
77.800 KGM
Materialnummer:
00933.810.0200.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2959*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7859*
€ 8,07522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7259*
€ 8,00382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4959*
€ 7,73012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3659*
€ 7,57542
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2959*
€ 6,30212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.