Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 16 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 16 x 300 VE=S
DIN 933 10.9 M 16 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.200 KGM
Materialnummer:
00933.100.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m16 10.9, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M16x300, 16x300, AM93316300, 00933.100.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6277*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4977*
€ 2,97226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2977*
€ 2,73426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2277*
€ 2,65096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1077*
€ 2,50816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0377*
€ 2,42486
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6277*
€ 1,93696
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.