Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 -70 M 16 x 110 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 -70 M 16 x 110 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 -70 M 16 x 110 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200160110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.200 KGM
Materialnummer:
00931.920.0160.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 8x110, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A2-70, DIN931, M16x110, 16x110, A2, AM93116110, 00931.920.0160.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7432*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9632*
€ 1,14621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1518*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6686*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.