Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100240140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.500 KGM
Materialnummer:
00931.810.0240.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m24x140 8.8 a2k, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M24x140, 24x140, galZn, AM93124140, 00931.810.0240.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5777*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1677*
€ 2,57956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1577*
€ 2,56766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0577*
€ 2,44866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9777*
€ 2,35346
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9177*
€ 2,28206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5777*
€ 1,87746
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5149*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2574*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5423*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,9168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.