Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 22 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 22 x 130 VE=S
DIN 931 8.8 M 22 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000220130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 130 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
45.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0220.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 6x130, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M22x130, 22x130, AM93122130, 00931.800.0220.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3967*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9267*
€ 2,29277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8967*
€ 2,25707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8267*
€ 2,17377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7467*
€ 2,07857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6867*
€ 2,00717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3967*
€ 1,66207
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7572*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2102*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.