Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 70 VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000100070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.310 KGM
Materialnummer:
00931.800.0100.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1225*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,236*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0977*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0921*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.