Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215100040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.279 KGM
Materialnummer:
00921.510.0040.010
Weitere Suchbegriffe: din921 m4x10, din 921, din 921 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M4x10, 4x10, galZn, AM921410, 00921.510.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1027*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.