Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 A 1/A 2 M 12 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 A 1/A 2 M 12 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 916 A 1/A 2 M 12 x 16 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009169100120016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.882 KGM
Materialnummer:
00916.910.0120.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a1, din 916, edelstahlschraube din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 A1/A2, DIN916, M12x16, 12x16, A1/A2, AM9161216, 00916.910.0120.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0706*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.