Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 150 VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.200 KGM
Materialnummer:
00603.400.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x150, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x150, 10x150, AM60310150, 00603.400.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3297*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4097*
€ 0,48754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5827*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7873*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.