Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 16 x 200 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 16 x 200 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 16 x 200 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400160200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.500 KGM
Materialnummer:
00571.940.0160.200
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 16x200, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 16x200, A4, AM57116200, 00571.940.0160.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9037*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9137*
€ 4,6573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8737*
€ 4,6097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6737*
€ 4,3717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5637*
€ 4,2408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4737*
€ 4,1337
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9037*
€ 3,4554
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.