Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 16 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 16 x 80 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 16 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.800 KGM
Materialnummer:
00571.940.0160.080
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 16x80, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 16x80, A4, AM5711680, 00571.940.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4357*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9757*
€ 2,35108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9557*
€ 2,32728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8657*
€ 2,22018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7957*
€ 2,13688
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7457*
€ 2,07738
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4357*
€ 1,70848
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.