Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 10 x 60 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 10 x 60 A 2 VE=K
DIN 571 A 2 10 x 60 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-005719209100060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 60 VE=K (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.650 KGM
Materialnummer:
00571.920.9100.060
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 10x60, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 10x60, A2, AM5711060, 00571.920.9100.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4076*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5976*
€ 0,71114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5676*
€ 0,67544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5476*
€ 0,65164
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.