Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 6 x 80 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 6 x 80 A 2 VE=K
DIN 571 A 2 6 x 80 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-005719209060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.700 KGM
Materialnummer:
00571.920.9060.080
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 6x80, edelstahlschraube din 571, edelstahlschraube din 571 6x80, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 6x80, A2, AM571680, 00571.920.9060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1529*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.