Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 16 x 160 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 16 x 160 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 16 x 160 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200160160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 16 x 160 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.900 KGM
Materialnummer:
00571.920.0160.160
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 16x160, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 16x160, A2, AM57116160, 00571.920.0160.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5935*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5035*
€ 4,16917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4635*
€ 4,12157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3035*
€ 3,93117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2235*
€ 3,83597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1135*
€ 3,70507
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5935*
€ 3,08627
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5694*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.