Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 6 x 130 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 6 x 130 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 6 x 130 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200060130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 130 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.670 KGM
Materialnummer:
00571.920.0060.130
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 6x130, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 6x130, A2, AM5716130, 00571.920.0060.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2594*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.