Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 6 x 35 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 6 x 35 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 6 x 35 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 35 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.742 KGM
Materialnummer:
00571.920.0060.035
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 6x35, edelstahl-sechskantholzschraube 6 x35 mm, edelstahlschraube din 571, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 6x35, A2, AM571635, 00571.920.0060.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.