Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 6 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 6 x 25 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 6 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.582 KGM
Materialnummer:
00571.920.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 6x25, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 6x25, A2, AM571625, 00571.920.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,052*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.