Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 6 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 6 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 6 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 60 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.120 KGM
Materialnummer:
00571.010.0060.060
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 6x60, din 571, din 571 6x60, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 6x60, galZn, AM571660, 00571.010.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0675*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0945*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.