Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 25 x 2 schwere Ausführung VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 25 x 2 schwere Ausführung VE=S
DIN 471 Federstahl 25 x 2 schwere Ausführung VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710040250200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl schwer Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 2 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
schwer
Abmessung:
25x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.359 KGM
Materialnummer:
00471.004.0250.200
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen fst 25, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 25 mm, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 25x2, AM471250, 00471.004.0250.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.