Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 26 x 1,2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 26 x 1,2 VE=K
DIN 471 Federstahl 26 x 1,2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004710009260000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 26 x 1,2 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
26x1,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.196 KGM
Materialnummer:
00471.000.9260.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 26x1,2, AM471260, 00471.000.9260.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.