Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 255 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 255 x 5 VE=S
DIN 471 Federstahl 255 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710002550000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 255 x 5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
255x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.000 KGM
Materialnummer:
00471.000.2550.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 255x5, AM4712550, 00471.000.2550.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2433*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7233*
€ 17,52073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5433*
€ 17,30653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9333*
€ 16,58063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1233*
€ 15,61673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7633*
€ 15,18833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2433*
€ 12,18953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.