Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 439 04 BM 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394170360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 36 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM36x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.500 KGM
Materialnummer:
00439.417.0360.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m36x2, din en iso 8675, sechskantmutter iso 8675 stahl, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM36x2, galZn, AM439360, 00439.417.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6226*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2326*
€ 2,65679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2126*
€ 2,63299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1126*
€ 2,51399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0426*
€ 2,43069
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9726*
€ 2,34739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6226*
€ 1,93089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.