Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 439 04 BM 24 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394170240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM24x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.536 KGM
Materialnummer:
00439.417.0240.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675 m24x1,5, din en iso 8675, din en iso 8675 m24, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM24x1,5, galZn, AM439240, 00439.417.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3345*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3612*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5848*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7203*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.