Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 39 x 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 39 x 3 VE=S
DIN 439 04 BM 39 x 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394070390300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 39 x 3 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B - Fein
Abmessung:
BM39x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.500 KGM
Materialnummer:
00439.407.0390.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 439/ISO 8675 04, DIN439, BM39x3, AM439390, 00439.407.0390.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9077*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1577*
€ 6,13766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0777*
€ 6,04246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8277*
€ 5,74496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7077*
€ 5,60216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5977*
€ 5,47126
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9077*
€ 4,65016
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.