Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 5.8 M 4 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 5.8 M 4 x 10 VE=S
DIN 404 5.8 M 4 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004045000040010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.179 KGM
Materialnummer:
00404.500.0040.010
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m4, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M4x10, 4x10, AM404410, 00404.500.0040.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3062*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3662*
€ 0,43578
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2785*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.