Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 5.8 M 3 x 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 5.8 M 3 x 10 VE=S
DIN 404 5.8 M 3 x 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004045000030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.095 KGM
Materialnummer:
00404.500.0030.010
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x10, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m3, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M3x10, 3x10, AM404310, 00404.500.0030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2766*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2722*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.