Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Messing 4 x 36 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Messing 4 x 36 Ms VE=S
DIN 94 Messing 4 x 36 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000947000040036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.444 KGM
Materialnummer:
00094.700.0040.036
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 4 x 36, din 94, din 94 messing, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Ms, DIN94, 4x36, Ms, AM94436, 00094.700.0040.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.