Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Kupfer 2 x 20 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Kupfer 2 x 20 Cu VE=S
DIN 94 Kupfer 2 x 20 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943010020020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.068 KGM
Materialnummer:
00094.301.0020.020
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x20, din 94, din 94 kupfer, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Kupfer, DIN94, 2x20, Cu, AM94220, 00094.301.0020.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.