Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 3,2 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 3,2 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 3,2 x 10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100032010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
00094.010.0032.010
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 3,2x10, galZn, AM943210, 00094.010.0032.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00645*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00904*
€ 0,01076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00871*
€ 0,01036
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.