Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 A 2 M 8 x 10 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 A 2 M 8 x 10 A 2 VE=K
DIN 84 A 2 M 8 x 10 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000849209080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Vergleiche ISO 1207
Zylinderschrauben m. Längsschlitz
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.750 KGM
Materialnummer:
00084.920.9080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1601*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1635*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.