Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S
DIN 84 A 2 M 8 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000849200080012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschrauben
Schlitzschrauben
Vergleiche ISO 1207
Zylinderschrauben m. Längsschlitz
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.849 KGM
Materialnummer:
00084.920.0080.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.