| |
|
| Artikel-Nr.: 4-000840040010008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 84 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN84 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | blank gedreht | Abmessung: | M1x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.006 KGM | Materialnummer: | 00084.004.0010.008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din84 m1x8, din 84, din 84 m1, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1207, Zylinderschrauben m. Längsschlitz, DIN 84/ISO 1207 Stahl, DIN84, M1x8, 1x8, gedreht, AM8418, 00084.004.0010.008 |
| | |
| |