Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 1 m6 x 8 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 1 m6 x 8 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 1 m6 x 8 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100010008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
1m6x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
00007.910.0010.008
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 1x8, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 1m6x8, A1, AM718, 00007.910.0010.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0382*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0156*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0146*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.