Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.Braun Intrafix® Primeline mit Y-Zuspritzventil Safeflow Standard-Infusionsgerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.Braun Intrafix® Primeline mit Y-Zuspritzventil Safeflow Standard-Infusionsgerä
B.Braun Intrafix® Primeline mit Y-Zuspritzventil Safeflow Standard-Infusionsgerä
Artikel-Nr.:
     3ZB34-BB-4062158
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4062158
EAN/GTIN:
     4046963737894
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem
B.Braun Intrafix® Primeline mit Y-Zuspritzventil Safeflow Standard-Infusionsgerät

Erleichtert sichere Mehrfachmedikation und präzise Steuerung der Infusion.

Details

Das B.Braun Intrafix® Primeline Infusionsgerät mit Y-Zuspritzventil Safeflow ist speziell für die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Medikamente entwickelt worden. Es verfügt über einen scharfen Einstechdorn für leichtes Einstechen und eine bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe. Eine flexible Pumpkammer ermöglicht das schnelle Einstellen des Flüssigkeitsspiegels, während eine Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden grobe Partikel zurückhält. Das Gerät ist bis 2 bar druckbeständig und kompatibel mit Infusionspumpen für 3 x 4,1 mm Schläuche, mit Ausnahme bestimmter Modelle. Ein Luer-Lock-Ansatz sowie optionale Features wie der Global Spin-Lock Konnektor und die PrimeStop-Schutzkappe erhöhen die Funktionalität und Sicherheit.

  • Scharfer Einstechdorn und bakteriendichte Belüftung
  • Flexible Pumpkammer für schnelle Flüssigkeitsregulierung
  • Filtermembran schützt vor groben Partikeln
  • Druckbeständig bis 2 bar, kompatibel mit vielen Infusionspumpen
  • Luer-Lock-Ansatz, optional Global Spin-Lock Konnektor
  • PrimeStop-Schutzkappe für sicheres und sauberes Arbeiten
  • Frei von Latex, DEHP, und PVC (Neutrapur)
  • 100 Stück pro Packung / 100 Packungen pro Karton

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern! 

Weitere Suchbegriffe: infusions system
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ZB34
73
1
€ 6,29*
ab € 2,13*
€ 2,61*
4 Tage
30
10
€ 5,50*
ab € 1,913*
€ 2,805*
Preise: Lager 3ZB34
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3ZB34
Versand: Lager 3ZB34
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,29*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.