Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 128 GB Dual Sim Lavender - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00S911-128-DS-ppl-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BLIDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy S23

FARBEN
Natürlich schön

Gönn dir etwas Besonderes. Die neuen, frischen Farben sind von der Natur inspiriert und werden mit teilweise natürlichen Farbstoffen direkt in den polierten Metallrahmen eingearbeitet.

MATERIALIEN
Entwickelt mit Zukunft im Sinn

Wir unterstützen dich dabei, die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem Glas und PET-Film hergestellt und liegen in einer Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier basierenden schützenden Folie.

MACH DEIN BILD
Nutze den Tag und erobere die Nacht. Mach dich auf den Weg mit der hochauflösenden und intelligenten Kamera, die mit ihrem grossen Pixelsensor deine Aufnahmen auch bei Nacht bis ins Detail erstrahlen lassen kann.

NIGHTOGRAPHY-KAMERA
Lass deine Nächte erstrahlen

Mach dich bereit, deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will. Die KI von Nightography denkt mit, damit deine detailreichen Fotos und Videos hell, klar und farbenfroh werden - von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten.

SELFIES BEI NACHT
Die Dual-Pixel-Technologie der Selfie-Kamera kann schnell und präzise fokussieren, auch bei wenig Umgebungslicht. Eine objektbasierte KI passt die Farben an, damit deine Selfies so natürlich wie möglich wirken.

SELFIE-VIDEO BEI NACHT
Freue dich nicht nur auf beeindruckende Fotos im Dunkeln, auch deine Videos werden deine Freund*innen zum Staunen bringen. Jetzt kann selbst die Selfie-Kamera das Nachtleben in klaren und hellen Videos festhalten.

HOHE AUFLundOuml;SUNG
Bring die Details gross raus
Die 50-MP-Weitwinkel-Kamera arbeitet Hand in Hand mit einem leistungsstarken Prozessor und kann so aus vielen einzelnen Bildern schnell ein hochauflösendes Foto erstellen. In Verbindung mit der Detail-Enhancer-Technologie entstehen so Fotos, in die du immer weiter hereinzoomen kannst, um mehr zu entdecken.

EXPERT RAW
Werde zum Shooting Star

Wenn es um beeindruckende Fotos geht, sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen.7 Und wenn du deine Kamera in den Nachthimmel richtest, kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden Pracht festhalten.

FOTO-EDITOR
Verwandle schnelle Schnapp-schüsse in kleine Meisterwerke

undOuml;ffne deine Galerie und passe dunkle und unscharfe Fotos im Handumdrehen an. Auch alten Kinderbildern oder Fotos aus dem Internet kannst du neue Schärfe verleihen. Sogar verschwommenen GIFs kannst du neues Leben einhauchen, indem du das Rauschen reduzierst.

Power für dich
Wenn du dich nicht stoppen lassen willst, ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich. Erlebe atemberaubendes Video-Streaming und Gaming mit viel Akku-Ausdauer, die dich sicher auch durch lange Tage bringt.

AKKU
Mach weiter, was du willst

Zeit, Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst du das nächste Game oder den nächsten Serien-Marathon starten.

DISPLAY
Immer gut im Blick

Damit du deine Games und Streams auch draussen geniessen kannst ohne die Augen zusammenkneifen zu müssen, kann das Display die Helligkeit und die Farben automatisch an das Umgebungslicht anpassen.9 Dank des adapativen 120-Hz-Displays kannst du flüssig scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine Augen entlasten, wenn du in der Dunkelheit liest.

SMART SWITCH
Nimm deine Daten unkompliziert mit

Verbinde dich einfach über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem auf dein neues Smartphone übertragen.

VERBINDUNG ZUM PC
Nahtloses Multitasking

Wenn dich die Inspiration trifft, kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden. So kannst du auf beiden Geräten schreiben und Daten per Drag undamp; Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.

ONE UI
Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.

Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen - vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.

SAMSUNG WALLET
Entdecke Samsung Wallet

Samsung Wallet ist Samsung Pay auf einem anderen Level. Diese App startet schnell und bewahrt deine Benutzernamen, Kunden- und Mitgliedskarten sowie Passwörter an einem Ort auf - natürlich gut geschützt durch biometrische Authentifizierung.

SAMSUNG HEALTH
Wellness auf deine Art

Erreiche deine Fitnessziele mit deinem Smartphone und der Galaxy Watch5.17 Zeichne deinen Schlaf auf, tracke dein Workout, miss deine Körperzusammensetzung und vieles mehr - alles mit der Samsung Health App auf deinem Smartphone.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00S911-128-DS-ppl-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Lila
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 312,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.