Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu 128 GB Dual-Sim Burgundy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00S908-128-DS-buy-w
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8806092878716
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G

Ein Look, der begeistert
Das Galaxy S22 Ultra überzeugt mit einem schlanken Design und einem polierten Rahmen, der die symmetrische, geradlinige Form elegant einfasst. Die Kamera wird durch verspiegelte Ringe um die Objektive herum akzentuiert, sodass sie fast zu schweben scheint.

Das erste Galaxy S mit integriertem S Pen
Zum ersten Mal passt der S Pen in ein Galaxy S hinein. Ziehe ihn einfach unten aus dem Smartphone heraus, wenn du schreiben, zeichnen, oder dein Smartphone mit ihm steuern willst. Freue dich auf ein nahezu realistisches Schreibgefühl und wandle deine handschriftlichen Notizen mit Samsung Notes in Text um, den du sofort teilen kannst.

Power, die du erlebt haben musst
Mit dem 4 nm Prozessor kannst du intelligente Rechenpower geniessen - von epischen Videoaufnahmen in der Dunkelheit und klaren, detailreichen Fotos bei Tag und Nacht bis hin zu hoher Performance bei Mobile Games, die dir zum Sieg verhelfen kann.

Helles Display für strahlenden Sonnenschein
Das Dynamic AMOLED-Display kann eine punktuelle Spitzenhelligkeit von bis zu 1.750 Nits erreichen, damit du auch im hellen Tageslicht, deine Inhalte klar erkennen kannst. Und die adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz passt sich an deine Inhalte an, sodass du geschmeidig immer weiter scrollen kannst.

Viel Power für lange Tage und Nächte
Der intelligente 5.000 mAh Akku (typisch) kann sich an dein Nutzungsverhalten anpassen und dir so genug Energie für lange Tage bieten. Kurz gesagt: Du kannst so Power haben, wenn du sie wirklich brauchst, auch über den Tag hinaus.

Erobere die Nacht mit Nightography
Mit grossen Pixelsensoren und veränderlichen Pixeln verfügt das Galaxy S22 Ultra über eine innovative Kamera. Entdecke eine kleine Fotoausrüstung in einem Smartphone, das auch Profis begeistern kann. Mache Aufnahmen bei Dunkelheit, ohne bei der Bildqualität drastische Abstriche machen zu müssen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00S908-128-DS-buy-w
Chipsatz:
Exynos 2200 (4 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 5G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,52*
€ 705,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.